Fluke - FLUKEPACK30 sac à dos professionnel pour outils, - FLUKEPACK30

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKEPACK30 sac à dos professionnel pour outils,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 6

  • hauteur - 508 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969870092

Réf. Sonepar

00131987009

Réf. Fournisseur

FLUKEPACK30

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

autre

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

6

hauteur:

508 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

330 mm

profondeur:

235 mm

Sac à dos professionnel; Le fond robuste et étanche protège les outils, maintenant le sac à dos à la verticale pour faciliter l´accès à son contenu

Les Atouts de l'article:

En conservant tous les outils dont vous avez besoin dans un seul Fluke Pack30, vous n´êtes plus obligé de répéter les allers et retours entre le site et le camion. Le Fluke Pack30 est une solution idéale pour l´électricien en déplacement!