Fluke - FP-SMFT, Pack de 2 fusibles, 630mA/1000VAC/VDC VFA 6,3x32mm - FP-SMFT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112021316
Réf. Sonepar
00131202131
Réf. Fournisseur
FP-SMFT
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.63 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
0...60 Hz
puissance de coupure:
30 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.5 W
Les Atouts de l'article:
Pack de 2 fusibles FP-SMFT, 630MA/1000VCA/VCC VFA 6,3X32MM. Ce pack de fusibles est destiné à être utilisé comme accessoire avec le testeur PV SMFT-1000.