Fluke - FS17XX IP65-TF-II, Pack de 4 sondes iFlex 3000A IP65 pour Fluke 1743/1744 - FS17XX IP65-TF-II


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.45...3000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
ouverture de pinces - 186 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969757973
Réf. Sonepar
00131000284
Réf. Fournisseur
FS17XX IP65-TF-II
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.45...3000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
186 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
3000A IP65 4-PH Fluke 1743/4 Kit flexible fin