Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FS3KA/6KA-TF-4-II, Pack de 4 sondes iFlex 3000/6000A 36" - FS3KA/6KA-TF-4-II

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FS3KA/6KA-TF-4-II, Pack de 4 sondes iFlex 3000/6000A 36"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.45...6000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 283 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969757997

Réf. Sonepar

00131000285

Réf. Fournisseur

FS3KA/6KA-TF-4-II

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0.45...6000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

283 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pack de 4 sondes iFlex 3000/6000A 36", compatible avec les analyseurs de réseau électrique Fluke 1735 & Fluke 1745

Les Atouts de l'article:

Ensemble flexible fin FS3000A/6000A 4-PH 36 pouces