Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FTP-1 Jeu de deux pointes de touche avec fusible 1000V 11A intégré - FTP-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FTP-1 Jeu de deux pointes de touche avec fusible 1000V 11A intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969577144

Réf. Sonepar

00131957714

Réf. Fournisseur

FTP-1

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

Jeu de deux pointes de touche avec fusible 1000V 11A (803293) intégré. Compatible TL221, TL222 ou TL224. Conforme CEI1010 1000V Cat.III

Les Atouts de l'article:

Fournis par Fluke, ces sondes de test à fusible SureGrip sont dotées de fusibles remplaçables intégrés pour une protection de mesure supplémentaire. Chaque sonde dispose de protections amovibles.