Fluke - FTPL-1 Jeu de pointes de touche avec fusible FTP-1 avec cordons modulaires TL224 - FTPL-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969577151
Réf. Sonepar
00131957715
Réf. Fournisseur
FTPL-1
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Produit Fluke, une sonde de test SureGrip et un jeu de fils de test avec fusibles remplaçables intégrés pour une protection de mesure supplémentaire. La qualité de construction garantit une performance parfaite pour l'application prévue.


