Fluke - Fusible 740670, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm - 740670

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fusible 740670, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969096157

Réf. Sonepar

00131000661

Réf. Fournisseur

740670

Marque

Fluke

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.63 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

0...60 Hz

puissance de coupure:

0.1 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.1 W

Fusible 740670, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm