Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - Fusible 803293, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm - 803293

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fusible 803293, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 11 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969095761

Réf. Sonepar

00131000660

Réf. Fournisseur

803293

Marque

Fluke

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

11 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

0...60 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.9 W

Fusible 803293, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm