Fluke - Fusible 943121, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm - 943121

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fusible 943121, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.44 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969089906

Réf. Sonepar

00131000659

Réf. Fournisseur

943121

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.44 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

0...60 Hz

puissance de coupure:

10 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.636 W

Fusible 943121, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm