Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FVF-BASIC Flukeview Basic + câble IR usb (189, 287, 289, 789, 1550B), - FVF-BASIC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FVF-BASIC Flukeview Basic + câble IR usb (189, 287, 289, 789, 1550B),

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Non

  • banque de données SQL - non disponible

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 0.1 GHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969283236

Réf. Sonepar

00131928323

Réf. Fournisseur

FVF-BASIC

Marque

Fluke

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Non

banque de données SQL:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

0.1 GHz

avec interface OPC, serveur:

Non

avec interface OPC, client:

Non

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Oui

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

système d'exploitation runtime, autre:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Oui

mémoire principale min., système runtime:

32 Moctet

mémoire principale min., système de projection:

32 Moctet

extensions industrielles et technologiques:

non disponible

nombre de clients max.:

1

adapté aux clients Web:

Non

gestion des alarmes:

Non

représentation de tendance:

Oui

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Non

nombre de langues en ligne/runtime:

0

changement de langue possible:

Non

nombre de langues de projection/runtime:

7

nombre de langues de surface de projection:

7

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

non disponible

système de message:

autre

archives utilisateurs/gestion des recettes:

intégré

système de rapports/système de protocole:

intégré

fonction diagnostic de processus:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

0.1 GHz

convient au système d'exploitation Windows 9:

Oui

FlukeView Basic + Câble IR USB pour Fluke 189, Fluke 287, 289, Fluke 789, Fluke 1550B.

Les Atouts de l'article:

FVF-BASIC, FORMES FLUKEVIEW AVEC CÂBLE POUR SÉRIES 180 ET 789.