Fluke - FVF-SC2 logiciel Flukeview Forms + câble IR usb (série 180, 1653, 789, 1550B), - FVF-SC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Non
banque de données SQL - non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 0.1 GHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969090483
Réf. Sonepar
00131909048
Réf. Fournisseur
FVF-SC2
Réf. Commerciale
Fluke
compatibilité multipostes, runtime:
Non
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Non
banque de données SQL:
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:
0.1 GHz
avec interface OPC, serveur:
Non
avec interface OPC, client:
Non
avec interfaces de programmation:
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Oui
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Oui
système d'exploitation runtime, autre:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Oui
mémoire principale min., système runtime:
32 Moctet
mémoire principale min., système de projection:
32 Moctet
extensions industrielles et technologiques:
non disponible
nombre de serveurs max.:
0
nombre de clients max.:
1
adapté aux clients Web:
Non
gestion des alarmes:
Non
représentation de tendance:
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs:
0
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Non
nombre de langues en ligne/runtime:
0
changement de langue possible:
Non
nombre de langues de projection/runtime:
7
nombre de langues de surface de projection:
7
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
non disponible
système de message:
autre
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:
0.1 GHz
convient au système d'exploitation Windows 9:
Oui
Les Atouts de l'article:
FVF-SC2, FORMULAIRES FLUKEVIEW AVEC CÂBLE À UTILISER AVEC 18X, 28X DMMS