Fluke - H-T6 Etui ceinture pour les testeurs Fluke Série T6 - H-T6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 175 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969854313
Réf. Sonepar
00131000629
Réf. Fournisseur
H-T6
Marque
Fluke
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
1
hauteur:
175 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
95 mm
profondeur:
60 mm


