Fluke - H15 etui pour les testeurs bipolaires de la série T100. - H15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 279 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969614825
Réf. Sonepar
00131000330
Réf. Fournisseur
H15
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
1
hauteur:
279 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
92 mm
profondeur:
51 mm
Les Atouts de l'article:
H15, ÉTUI DE CEINTURE POUR TESTEURS DE TENSION/CONTINUITÉ FLUKE