Fluke - H80M Gaine antichoc et sangle de suspension magnétique pour multimètres série 80 - H80M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
hauteur - 190 mm
qualité du matériau - autre
enroulable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969257251
Réf. Sonepar
00131925725
Réf. Fournisseur
H80M
Marque
Fluke
modèle:
autre
matériau:
plastique
hauteur:
190 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
jaune
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
95 mm
profondeur:
43 mm


