Fluke - HART DRYWELL CABLE câble d'interface Hart pour relier FLUKE 754 au four étalon - HART DRYWELL CABLE

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - HART DRYWELL CABLE câble d'interface Hart pour relier FLUKE 754 au four étalon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • côté primaire de service - RS-232

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • côté secondaire de service - RS-232

  • type de raccordement côté secondaire - prise D-Sub 9 pôles

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969246255

Réf. Sonepar

00131924625

Réf. Fournisseur

HART DRYWELL CABLE

Marque

Fluke

côté primaire de service:

RS-232

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

côté secondaire de service:

RS-232

type de raccordement côté secondaire:

prise D-Sub 9 pôles

protection contre les surintensités:

Non

câble d'interface Hart liaison FLUKE 754 et four étalon compatible 6102,7102, 7103, 9009, 9100S, 9102S, 9142, 9143, 9144, 9170, 9171, 9172,7173,9190A