Fluke - HC200 Jeu de 4 pinces à crochet, pour la Série 190 (2 rouges, 2 gris) - HC200

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - HC200 Jeu de 4 pinces à crochet, pour la Série 190 (2 rouges, 2 gris)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969240154

Réf. Sonepar

00131924015

Réf. Fournisseur

HC200

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Jeu de 4 pinces à crochet, pour la Série 190 (2 rouges, 2 gris) pour sondes de série VPS200

Les Atouts de l'article:

Jeu de quatre pinces à crochet (deux rouges et deux grises). Compatible avec VPS100, VPS101, VPS121 et toutes les sondes de la série VPS200.