Fluke - HL-200 EX lampe frontale à sécurité intrinsèque 200 lumens, - HL-200 EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
format de pile - micro
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP67
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969867863
Réf. Sonepar
00131986786
Réf. Fournisseur
HL-200 EX
Marque
Fluke
format de pile:
micro
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP67
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau:
plastique
longueur:
172 mm
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
T 4
réglage des lumens:
niveaux
Les Atouts de l'article:
HL-200 EX – Lampe frontale mains libres. Cette lampe frontale saisit solidement votre casque, vous laissant les mains libres pour tout ce que votre travail exige.


