Fluke - I100, sonde de courant 100 Aac/dc, sortie 10mV/A fiches bananes - I100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CC - 0.2...100 A
plage de mesure du courant/CA - 0.2...100 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 34 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112002650
Réf. Sonepar
00131200265
Réf. Fournisseur
I100
Réf. Commerciale
Fluke
plage de mesure du courant/CC:
0.2...100 A
plage de mesure du courant/CA:
0.2...100 A
type de courant:
AC/DC
ouverture de pinces:
34 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
Mesure les courants CC/CA avec une pince adaptateur - mesure entre 1 A et 100 A et fournit une lecture précise du courant sans besoin de couper le circuit. Cette pince mesure le courant CA et CC avec une sonde à effet Hall à grande mâchoire alimentée par batterie, qui permet d'accéder même aux zones difficiles d'accès.