Fluke - I1010 Sonde de courant altenatif et continu 1000 Aac/dc - I1010

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I1010  Sonde de courant altenatif et continu 1000 Aac/dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0.5...1000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...600 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969048200

Réf. Sonepar

00131904820

Réf. Fournisseur

I1010

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0.5...1000 A

plage de mesure du courant/CA:

0.5...600 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant 1000 Aac/dc, sortie sur fiches bananes 1mV/A, enserrage 30 mm. Conforme CEI1010 600V Cat.III

Les Atouts de l'article:

PINCE DE COURANT AC/DC I1010,1000A DC,600A AC.