Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - I17XX-FLEX1500/24, Sonde de courant iFlex 1500A 60cm pour Fluke-17xx - I17XX-FLEX1500/24

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I17XX-FLEX1500/24, Sonde de courant iFlex 1500A 60cm pour Fluke-17xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 1...1500 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 610 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969951524

Réf. Sonepar

00131995152

Réf. Fournisseur

I17XX-FLEX1500/24

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

1...1500 A

type de courant:

AC

ouverture de pinces:

610 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication:

numérique

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

indice de protection (IP):

IP65

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant flexible iFlex 1500A circonférence 24 pouces/60 cm à l'unité. Pour analyseurs de la série Fluke-17xx.

Les Atouts de l'article:

Sonde de courant flexible sans contact, 1 500 A, 24 pouces, pour une installation autour de conducteurs de 7 ou 8 pouces ou d'ensembles de conducteurs plus petits.