Fluke - I17XX-FLEX1500, Sonde de courant iFlex 1500A 30cm pour Fluke-17xx - I17XX-FLEX1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0...1500 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969786669
Réf. Sonepar
00131000427
Réf. Fournisseur
I17XX-FLEX1500
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
0...1500 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
90 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication:
analogique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
Les sondes de courant flexibles iFlex 12 pouces Fluke 17XX mesurent jusqu'à 1 500 A CA tout en offrant une flexibilité de mesure ultime.