Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - I17XX-FLEX3000/4PK, Pack de 4 sondes de courant iFlex 3000A 60cm pour Fluke-17xx - I17XX-FLEX3000/4PK

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I17XX-FLEX3000/4PK, Pack de 4 sondes de courant iFlex 3000A 60cm pour Fluke-17xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...3000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969786768

Réf. Sonepar

00131000432

Réf. Fournisseur

I17XX-FLEX3000/4PK

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0...0 A

plage de mesure du courant/CA:

0...3000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

186 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

analogique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant flexible iFlex 3000A circonférence 24 pouces/60 cm pack de 4. Pour analyseurs de la série Fluke-17xx.

Les Atouts de l'article:

Les sondes de courant flexibles iFlex 24 pouces Fluke 17XX étendent la plage de mesure de l'enregistreur d'énergie ou de puissance Fluke 17XX à 3 000 A ca tout en offrant une flexibilité de mesure ultime.