Fluke - I17XX-FLEX3KIP/3PK, Pack de 3 sondes IP65 iFlex 3000A 60cm pour Fluke-17xx - I17XX-FLEX3KIP/3PK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 1...1500 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 186 mm
mesure de la tension/CA - Non
mesure de la tension/CC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969857130
Réf. Sonepar
00131985713
Réf. Fournisseur
I17XX-FLEX3KIP/3PK
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CA:
1...1500 A
type de courant:
AC
ouverture de pinces:
186 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
FLUKE-17XX IP65 IFLEXI 3KA 24 PO/60CM, LOT DE 3


