Fluke - I17XX-FLEX3KIP/4PK, Pack de 4 sondes IP65 iFlex 3000A 60cm pour Fluke-17xx - I17XX-FLEX3KIP/4PK

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I17XX-FLEX3KIP/4PK, Pack de 4 sondes IP65 iFlex 3000A 60cm pour Fluke-17xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CA - 1...1500 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 186 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

  • mesure de la tension/CC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969857147

Réf. Sonepar

00131985714

Réf. Fournisseur

I17XX-FLEX3KIP/4PK

Marque

Fluke

plage de mesure du courant/CA:

1...1500 A

type de courant:

AC

ouverture de pinces:

186 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sondes de courant IP65 flexibles iFlex 3000A 24IN/60cm pour Fluke-17xx,pack de 4

Les Atouts de l'article:

FLUKE-17XX IP65 IFLEXI 3KA 24 PO/60CM, LOT DE 4