Fluke - I17XX-FLEX6KIP, Sonde de courant IP65 iFlex 6000A 90cm pour Fluke-17xx - I17XX-FLEX6KIP

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I17XX-FLEX6KIP, Sonde de courant IP65 iFlex 6000A 90cm pour Fluke-17xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CA - 1...1500 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 280 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

  • mesure de la tension/CC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969857154

Réf. Sonepar

00131985715

Réf. Fournisseur

I17XX-FLEX6KIP

Réf. Commerciale

Fluke

plage de mesure du courant/CA:

1...1500 A

type de courant:

AC

ouverture de pinces:

280 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant flexible iFlex 6000A 36IN/90cm, à l'unité. Pour analyseurs de la série Fluke-17xx. Protection IP65

Les Atouts de l'article:

FLUKE-17XX IP65 IFLEXI 6KA 36 PO/90CM