Fluke - I1A/10A CLAMP PQ4, Jeu de 4 sondes de courant pour Fluke 1735/43/44/45. - I1A/10A CLAMP PQ4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.01...10 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 15 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969413978
Réf. Sonepar
00131139780
Réf. Fournisseur
I1A/10A CLAMP PQ4
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.01...10 A
type de courant:
AC
ouverture de pinces:
15 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
PINCE I1A/10A PQ4,JEU DE MINI PINCES DE COURANT 4 PHASES 1A/10A POUR PQ