Fluke - I2000 FLEX Sonde de courant flexible AC 2000 A, longueur 610 mm - I2000 FLEX

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I2000 FLEX Sonde de courant flexible AC 2000 A, longueur 610 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 1...2500 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 178 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969345088

Réf. Sonepar

00131934508

Réf. Fournisseur

I2000 FLEX

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

1...2500 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

178 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant flexible 2000 Aac, longueur 610 mm. 3 gammes 0 à 20A, 0 à 200A et 0 à 2000A. Sorties 100mV/A, 10mV/A et 1mV/A. CEI1010 600V Cat.III

Les Atouts de l'article:

La i2000 est une sonde de courant AC utilisant le principe de la bobine de Rogowski. Elle permet de mesurer des intensités jusqu’à 2000A lorsqu’elle est utilisée avec des multimètres/des enregistreurs à long terme/enregistreurs de données.