Fluke - I200S Sonde de courant alternantif 200 Aac - I200S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.1...200 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
ouverture de pinces - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969063944
Réf. Sonepar
00131906394
Réf. Fournisseur
I200S
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.1...200 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
20 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP40
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
Pince de courant AC petit format, pratique et efficace. La Fluke i200s est une pince de courant à deux gammes (20A et 200A AC) avec une sortie sous forme d’un signal de tension via un connecteur BNC intégrant une isolation de sécurité.


