Fluke - I3000 FLEX-4PK Pack de 4 sondes de courant flexibles I3000S FLEX 24 - I3000 FLEX-4PK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0...3000 A
plage de mesure du courant/CA - 1...3000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969362474
Réf. Sonepar
00131936247
Réf. Fournisseur
I3000 FLEX-4PK
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
0...3000 A
plage de mesure du courant/CA:
1...3000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
178 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
I3000 FLEX-4PK, SONDE DE COURANT CA, PAQUET DE 4.


