Fluke - I3000S FLEX 24 Sonde de courant flexible AC 3000A, longueur 610 mm - I3000S FLEX-24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0...3000 A
plage de mesure du courant/CA - 1...3000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969345057
Réf. Sonepar
00131934505
Réf. Fournisseur
I3000S FLEX-24
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
0...3000 A
plage de mesure du courant/CA:
1...3000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
178 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
La Fluke i3000s est une sonde de courant se présentant sous la forme d’une pince et pouvant être utilisée avec les oscilloscopes et les multimètres équipés d’entrées banane grâce à l’adaptateur deux fiches banane vers prise BNC fourni.


