Fluke - I3000S FLEX 36 Sonde de courant flexible AC 3000A, longueur 915 mm - I3000S FLEX-36

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I3000S FLEX 36 Sonde de courant flexible AC 3000A, longueur 915 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0...3000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 1...3000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969345071

Réf. Sonepar

00131934507

Réf. Fournisseur

I3000S FLEX-36

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0...3000 A

plage de mesure du courant/CA:

1...3000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

275 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant flexible 3000 Aac, longueur 915 mm. 3 gammes 0 à 30A, 0 à 300A et 0 à 3000A. Sorties 100mV/A, 10mV/A et 1mV/A. CEI1010 600V Cat.III

Les Atouts de l'article:

La i3000s est une pince de courant AC utilisant le principe de la bobine de Rogowski. Elle permet de mesurer des courants jusqu’à 3000A lorsqu’elle est utilisée avec des oscilloscopes ou des enregistreurs de données à long ou à court terme.