Fluke - I3000S Sonde de courant alternatif 3000 Aac - I3000S

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I3000S Sonde de courant alternatif 3000 Aac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0...3000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 1...2400 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969062022

Réf. Sonepar

00131906202

Réf. Fournisseur

I3000S

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0...3000 A

plage de mesure du courant/CA:

1...2400 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

64 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant 3000 Aac, 3 gammes 0 à 30A, 0 à 300A et 0 à 3000A. Sortie respective 10mV/A, 1mV/A et 0,1mV/A. Enserrage 64 mm. CEI1010 600V Cat.III

Les Atouts de l'article:

PINCE DE COURANT AC I3000S.