Fluke - I310S Sonde de courant alternatif et continu 300 Aac 450 Adc - I310S

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I310S Sonde de courant alternatif et continu 300 Aac 450 Adc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...450 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...300 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969401241

Réf. Sonepar

00131940124

Réf. Fournisseur

I310S

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0.1...450 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...300 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

19 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant 30/300 Aac, 45/450 Adc. Sortie 10 mV/A ou 1 mV/A, enserrage 19 mm, CEI1010 300V Cat.III

Les Atouts de l'article:

La Fluke i30s est une pince de courant à effet Hall permettant de mesurer à la fois le courant continu et le courant alternatif. Elle peut être utilisée avec des oscilloscopes et d'autres instruments d'enregistrement convenant.