Fluke - I400 Sonde de mesure de courant alternatif 400 AC - I400

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I400 Sonde de mesure de  courant alternatif  400 AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 1...400 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969268608

Réf. Sonepar

00131926860

Réf. Fournisseur

I400

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

1...400 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

32 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant altenatif 400 Aac. Sortie fiches bananes 1 mA/A. Enserrage 32 mm. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV

Les Atouts de l'article:

La pince de courant AC Fluke i400 est une pince de courant sécurisée pour multimètres numériques. La pince de courant délivre des mesures de courant précises sans endommager les circuits électriques.