Fluke - I400S Sonde de mesure de courant altenatif 400 AAC. - I400S

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I400S Sonde de mesure de courant altenatif  400 AAC.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...400 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969268585

Réf. Sonepar

00131926858

Réf. Fournisseur

I400S

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0.5...400 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

32 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant altenatif 400 Aac. Sortie fiche BNC 1 mV/A. Enserrage 32 mm. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV

Les Atouts de l'article:

Les pinces de courant Fluke étendent les gammes de courant actuelles des multimètres numériques, des ÉnergiMètres et des oscilloscopes portables et sont disponibles pour des environnements AC et AC/DC.