Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - I430-FLEXI-TF-II, Sonde iFlex 6000A 61 cm pour Fluke 43x - I430-FLEXI-TF-II

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I430-FLEXI-TF-II, Sonde iFlex 6000A 61 cm pour Fluke 43x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0...3000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 186 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969757898

Réf. Sonepar

00131000286

Réf. Fournisseur

I430-FLEXI-TF-II

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0...3000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

186 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

analogique

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant flexible iFlex 6000A circonférence 61 cm, à l'unité. Pour analyseurs de la série Fluke-43x.

Les Atouts de l'article:

I430-FLEXI-TF-II,6000A FLUKE 430 THIN FLEXI 61CM (24IN)