Fluke - I430-FLEXI-TFII-4P, pack de 4 Sondes Flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 - I430-FLEXI-TFII-4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0...3000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 186 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969757904
Réf. Sonepar
00131000287
Réf. Fournisseur
I430-FLEXI-TFII-4P
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0...3000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
186 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
I430-FLEXI-TFII-4P,6000A FLUKE 430 THIN FLEXI 61CM (24IN) PACK DE 4