Fluke - I5A/50A CLAMP PQ4, Jeu de 4 sondes de courant pour Fluke 1735/43/44/45, 5/50A - I5A/50A CLAMP PQ4

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I5A/50A CLAMP PQ4, Jeu de 4 sondes de courant pour Fluke 1735/43/44/45, 5/50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.05...50 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 15 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969413992

Réf. Sonepar

00131139920

Réf. Fournisseur

I5A/50A CLAMP PQ4

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0.05...50 A

type de courant:

AC

ouverture de pinces:

15 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

mémoire de valeur mesurée:

Non

Jeu de 4 mini-pinces de courant, rigides, Triphasé + Neutre. Calibres 5A/50A. Pour analyseurs Fluke 1735/43/44/45

Les Atouts de l'article:

I5A/50A; Pince PQ4