Fluke - I5SPQ3 Pack de 3 mini-sondes de courant I5S 5Aac - I5SPQ3

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I5SPQ3 Pack de 3 mini-sondes de courant I5S 5Aac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...20 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...6 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969293815

Réf. Sonepar

00131929381

Réf. Fournisseur

I5SPQ3

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0.1...20 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...6 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

15 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pack de 3 mini-sondes de courant I5S Gamme 5 Aac, sortie BNC 400 mV/A, enserrage 15 mm, CEI1010 600V Cat.III

Les Atouts de l'article:

Un jeu de 3 pinces de courant i5s spécialement configurées pour offrir une précision de courant faible pour des prises de mesures sur des transformateurs de courant secondaire.