Fluke - I6000S FLEX 24 Sonde de courant flexible 6000Aac, longueur 610 mm - I6000S FLEX-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 1...6000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
ouverture de pinces - 178 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969401258
Réf. Sonepar
00131940125
Réf. Fournisseur
I6000S FLEX-24
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
1...6000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
178 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
La Fluke i6000sflex est une sonde de courant AC utilisant le principe de la bobine de Rogowski. Sa tête de mesure flexible et légère permet une installation facile et rapide dans des espaces difficiles d'accès.