Fluke - I6000S FLEX 36 Sonde de courant flexible 6000 Aac, longueur 915 mm - I6000S FLEX-36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 1...6000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
ouverture de pinces - 275 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969401265
Réf. Sonepar
00131940126
Réf. Fournisseur
I6000S FLEX-36
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
1...6000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
275 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
La i3000s est une pince de courant AC utilisant le principe de la bobine de Rogowski. Elle permet de mesurer des courants jusqu’à 3000A lorsqu’elle est utilisée avec des oscilloscopes ou des enregistreurs de données à long ou à court terme.


