Fluke - IB376M Pince Multimètre TRMS Fluke-376 FC + 5 tournevis isolés - IB376M

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - IB376M Pince Multimètre TRMS Fluke-376 FC + 5 tournevis isolés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...2500 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...1000 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969921077

Réf. Sonepar

00131992107

Réf. Fournisseur

IB376M

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.1...2500 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...1000 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

34 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

Pack pince Multimètre Fluke-376 FC et 5 tournevis isolés ISLS3, ISLS5, ISLS8, IPHS1, IPHS2

Les Atouts de l'article:

Pince multimère Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8