Fluke - IKPL3 kit de trois pinces isolées 1000V Fluke - IKPL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pinces coupantes - 0
nombre de pinces à dénuder - 0
nombre total d'outils - 3
emballage - sac
poids - 950 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969905237
Réf. Sonepar
00131990523
Réf. Fournisseur
IKPL3
Réf. Commerciale
Fluke
nombre de pinces coupantes:
0
nombre de pinces à dénuder:
0
nombre total d'outils:
3
emballage:
sac
poids:
950 g
nombre de pinces coupantes en bout:
1
nombre de pinces lavabo:
0
nombre de pinces universelles:
1
nombre de pinces à bec plat:
1
nombre de pinces à bec rond:
0
nombre de pinces à bec demi-rond:
0
nombre de pinces multiprise:
0
nombre de pinces à tubes:
0
nombre de tenailles de carreleur:
0
nombre de tenailles:
0
nombre de pinces à sceller les plombs:
0
nombre de tenailles pour circlips:
0
nombre d'outils de serrage de collier:
0
nombre de pinces-étau:
0
nombre de pinces à siphon:
0
Les Atouts de l'article:
Ce kit comprend une pince à long bec, une pince coupante diagonale robuste et une pince universelle combinée. Tous les outils ont été fabriqués dans un acier CMV (chrome-molybdène-vanadium) allemand renforcé.