Fluke - INCP8 Pince de poseur de ligne combinée isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V, - INCP8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 210 mm
longueur de mâchoire - 40 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969905145
Réf. Sonepar
00131990514
Réf. Fournisseur
INCP8
Réf. Commerciale
Fluke
longueur:
210 mm
longueur de mâchoire:
40 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
forme:
droit
largeur de tête:
12 mm
hauteur de tête:
28 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
matériau:
acier
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec pince de côté:
Oui
zone d'adhérence:
0...29 mm
surface de préhension:
denté
poids:
325 g
traitement des surfaces:
autre
Les Atouts de l'article:
Les pince combinée et pince coupante isolées Fluke sont très efficaces lorsqu’il faut de la poigne. La pince combinée isolée Fluke prend une forme fine pour un meilleur accès aux câbles dans les espaces étroits.