Fluke - INDC8 Pince coupante diagonale robuste isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V, - INDC8

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 210 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969905121

Réf. Sonepar

00131990512

Réf. Fournisseur

INDC8

Réf. Commerciale

Fluke

forme:

standard

longueur:

210 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

15 mm

hauteur de tête:

28 mm

avec fonction de dénudage:

Non

longueur de coupe:

22 mm

traitement des surfaces:

autre

Pince coupante diagonale robuste isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V

Les Atouts de l'article:

Les pince et pince coupante isolées Fluke 1 000 V sont très efficaces lorsqu’il faut de la poigne. La pince coupante diagonale Fluke coupe les matériaux durs, notamment l’acier et les cordes à piano.