Fluke - INLP8 Pince à long bec avec lame latérale isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V, - INLP8

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - INLP8 Pince à long bec avec lame latérale isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 220 mm

  • longueur de mâchoire - 70 mm

  • isolé - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969905114

Réf. Sonepar

00131990511

Réf. Fournisseur

INLP8

Réf. Commerciale

Fluke

longueur totale:

220 mm

longueur de mâchoire:

70 mm

isolé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

8.5 mm

hauteur de tête:

17 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

poids:

220 g

Pince à long bec avec lame latérale isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V

Les Atouts de l'article:

Les pince et pince coupante isolées Fluke 1 000 V sont très efficaces lorsqu’il faut de la poigne. La pince coupante diagonale Fluke coupe les matériaux durs, notamment l’acier et les cordes à piano.