Fluke - INPP10 Pince Multiprise à réglage rapide isolée, 10 in, 250 mm, 1 000 V, - INPP10

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 260 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969905138

Réf. Sonepar

00131990513

Réf. Fournisseur

INPP10

Réf. Commerciale

Fluke

longueur:

260 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

24

longueur de mâchoire:

40 mm

largeur de tête:

12 mm

hauteur de tête:

59 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

425 g

Pince multiprise à réglage rapide isolée, 10 in, 250 mm, 1 000 V

Les Atouts de l'article:

La charnière à ajustement rapide isolée de la pince multiprise Fluke offre plus de force de préhension et de confort que des pinces multiprises conventionnelles de même longueur.