Fluke - IP65 ADAPTER SET, Adaptateur IP65 connecteur de tension pour Fluke 174x - IP65 ADAPTER SET

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - IP65 ADAPTER SET, Adaptateur IP65 connecteur de tension pour Fluke 174x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969862103

Réf. Sonepar

00131000644

Réf. Fournisseur

IP65 ADAPTER SET

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Rampe de connection étanche IP65 des prises de tension pour analyseur Fluke 174x.

Les Atouts de l'article:

ENREGISTREUR DE QUALITÉ DE PUISSANCE FLUKE-174X