Fluke - IPHS2 Tournevis Phillips #2. Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC., - IPHS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969905190
Réf. Sonepar
00131990519
Réf. Fournisseur
IPHS2
Réf. Commerciale
Fluke
système à vis:
cruciforme
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
210 mm
diamètre de lame:
6 mm
finition de précision:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Non
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
autre
lame continue:
Non
poids:
93 g
traitement de surface de la lame:
autre
Les Atouts de l'article:
Les tournevis Phillips isolés Fluke sont équipés d’une poignée ergonomique qui s’adapte à la main de l’utilisateur pour limiter les contraintes et la fatigue au travail, tout en délivrant une force optimale.