fin de vie

Fluke - IR-450-EUR Thermometre infrarouge de poche avec pointeur laser, 8:1, -30 a 500C - IR-450-EUR

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - IR-450-EUR Thermometre infrarouge de poche avec pointeur laser, 8:1, -30 a 500C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -30...200 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969661386

Réf. Sonepar

00131966138

Réf. Fournisseur

IR-450-EUR

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-30...200 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

Thermomètre infrarouge de poche avec pointeur laser, 8:1, -30 à 500°C. Maintient de la mesure 10 secondes.